Llave combinada de carraca, métrica, recta
Llave combinada de carraca métrica, recta
LLAVE COMBI DE CARRACA WÜRTH, SW 10
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
- Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal modificado, con dentado fino, 72 dientes
- Norma: par máx. según DIN 899
- Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°
- Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
- Lado del anillo ultrafino para trabajar en espacios reducidos; ángulo de giro de 5°; fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Aviso
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave (SW) | 10 mm |
Longitud (L) | 159 mm |
Grosor de la garra (a1) | 7,3 mm |
Grosor de anillo (a2) | 5,3 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 20,9 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 19 mm |
Par máximo (F max.) | 58 Nm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |